アラム
バイオシリコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(mm)
16
19
21
24
26
30
34
40
44
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358404
品番
N-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥246
従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色
橙
寸法L1(mm)
14
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
11
寸法L2(mm)
22