アラム
バイオシリコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
34
19
21
24
26
30
34
40
44
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358465
品番
N-32
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色
橙
寸法L1(mm)
24
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
22
寸法L2(mm)
36