曜日別特売
10x500x2000 エアロシート アラム 68359698

エアロシート

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
寸法(mm)500×2000
厚さ(mm)10
タイプ片面粘着
内容量1枚注文コード68359698品番10x500x2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。

寸法(mm)500×2000タイプ片面粘着材質エラストマー厚さ(mm)10規格難燃規格試験適合耐熱温度(℃)約29~80
注意
※サンプル画像です。画像は粘着タイプですが、本品は非粘着商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68359603
2024-01-21
用途: 粘着なのかそうじゃないのかわからない 写真と表示が不明 粘着無とある
市川造園株式会社建設業・工事業

注文まえの商品一覧の表示が分かりにくい 。粘着無かありがよくわからない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品ページを修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする