1/16x1/8(15m) タイゴン チューブ SE-200 アラム 68361606

タイゴン チューブ SE-200

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1巻内径(Φmm)1.59外径(inch[mm])1/8(3.18)注文コード68361606品番1/16x1/8(15m)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,182
販売価格(税別)
21,984

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

内径(Φmm)1.59材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15タイプインチサイズ規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)外径(inch[mm])1/8(3.18)内径(inch[mm])1/16(1.59)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする