曜日別特売
5590 長袖サマーブルゾン(無地)(男女兼用) 5590 アイトス 68362594

長袖サマーブルゾン(無地)(男女兼用) 5590

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色ディープネイビー
サイズ6L
内容量1枚注文コード68362594品番5590
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

立体裁断の「ムービンカット」で前上方への動きがスムーズで裾が上がりにくい。
環境に配慮した素材と安全を考慮したデザイン

色
ディープネイビー
サイズ
6L
仕様
ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ムービンカットEX
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
160
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4926-29
生地
アフターペットバーバリー
色番
008
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
名入れ
可
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする