アラム
ゴム管(ネオ・チュービング)
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1箱
内径×外径(Φmm)
4×5.8
注文コード
68362665
品番
4x5.8(1kg)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内径×外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
80
内径×外径(Φmm)
4×5.8
外径(Φmm)
5.8
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)