曜日別特売
7x10(10m) ゴム管(ネオ・チュービング) アラム 68362753

ゴム管(ネオ・チュービング)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻内径×外径(Φmm)7×10注文コード68362753品番7x10(10m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
長さ(m)10内径×外径(Φmm)7×10外径(Φmm)10材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68362656
2019-01-26
用途: 腕を縛るとき
その他業種

うでにまくときは、いがいとこうかてきにしようすることができましたが、じっさいにしようするとなると、いろいろとしようにふじゆうさがでてきますが、なんとかつかえています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする