曜日別特売
RK4203 卓上ミニガスバーナー ケニス 68366524

卓上ミニガスバーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
火口上向き
寸法(mm)125×79×76
内容量1個注文コード68366524品番RK4203
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用ガスブタンガス(カセット式)寸法(mm)125×79×76火炎温度(℃)約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68366515
2020-04-28
用途: サイホンでのコーヒー抽出時の熱源として
サービス業

正に専用品のようなサイズ感で使い勝手も良好です。製造元はケニスではなく台湾のREKROW社で、製品情報の方もREKROW社のホームページに詳しく載っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする