曜日別特売
IF-300 断熱ボード ケニス 68366935

断熱ボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68366935品番IF-300
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。

付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68366935
2022-06-02
用途: 写真の通りガスバーナーの下に敷いて断熱用
教育・研究機関

昔の断熱ボードは表面が滑らかで安心してビーカーなどが置けたのに、写真ではわかりませんでしたが今回のは表面がザラザラで、ガラス製品を置くのがためらわれます。ガスバーナーや三脚などの金属製品には十分ですが、今まで使い方はできなそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする