ヤマナカ
ユニットスタンド用アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
500×100×60
Φ60×35
500×100×60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367425
品番
A(2本組)
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
材質
鋳鉄製
寸法(mm)
500×100×60
タイプ
連結台
ピッチ(mm)
380
アズワン品番
6-393-01
適合パイプ外径(Φmm)
13