M-1 三ツ足スタンド ヤマナカ 68367836

三ツ足スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68367836品番M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250

汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。

台座形状三ツ足シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600質量(kg)1.0足長(mm)105支柱(mm)Φ10×600材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68367836M-133476186小型M-1 三足スタンド アズワン 33476186三足スタンドアズワン1個
2,940
税込3,234
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする