ヤマナカ
三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68367863
品番
M-4
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状
三ツ足
シャフト径(Φmm)
15
高さ(mm)
1500
質量(kg)
5.5
足長(mm)
210
支柱(mm)
Φ15×1500
材質(支柱)
鉄製シャフト(三価クロメートめっき)
材質(ベース)
鋳鉄製