※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)125仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード68367873品番MXW12-125-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥85,470販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など117種類から選べます他の種類を見る