※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード68367977品番MXW12-75-M9PWZ
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など117種類から選べます他の種類を見る