※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード68368056品番MXW16-125B-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥105,220販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など117種類から選べます他の種類を見る