MXW16-150B-M9BWVM MXW - 循環式リニアガイド付 SMC 68368108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68368108品番MXW16-150B-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥107,640販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
作動方式複動形リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)16仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付ストローク(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする