- 色
- ワインレッド×アイボリー
- サイズ
- 6L
- 仕様
- 氏名片布付、両脇ターンポケット、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ブルゾン
- 材質
- ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
- シリーズ
- ムービンカットEX
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 160
- 混率(%)
- 表地/ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)、裏地(肩裏)/ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 57
- 袖丈(cm)
- 28.5
- 着丈(cm)
- 73
- JIS規格
- JIS T8118適合
- アズワン品番
- 64-4921-71
- 生地
- 表地/アフターペットバーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ
- 色番
- 009
- グリーン購入法
- 適合
- 生地性能
- 帯電防止
- 名入れ
- 可
- エコマーク認定番号
- 17 103 009