アクティバイタル クールメイカー 冷却ポンチョ ビッグ
COOL MAKER冷却タオルポンチョは濡らして絞り、振るだけで生地が-15℃の冷感を発揮します。
UVカット率95%~で、強い日差しからもしっかりガード。夏のスポーツを頑張るお子様を熱中症から守りたい親御さん、暑さと戦うアスリートのパフォーマンス維持に最適!試合前後のアイシングやクールダウンにも大活躍。プレーヤーだけでなく、熱中症やUVダメージを防ぎたいすべての方におすすめです。
-15℃の極冷体感は社内検査の結果、11名のモニター全員の皮膚表面温度と気化冷却状態の製品表面温度の差が15℃以上を記録し、使用者があまりの冷たさに驚いた事実から表示しています。
UVカット率95%~|
1試験方法/JISL1925 カケンテストセンター大阪事業所 京都ラボにて
- 寸法(cm)
- 65×145(ビックサイズ)
- 機能
- 冷感、UVカット
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































