2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌

2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト2WAY 冷感ポンチョ 男女兼用 UPF50+ 紫外線99%カット 洗濯OK 防臭 抗菌 - トライメイト

使い分けができる2WAYポンチョ
そのままでも冷感効果、濡らせばもっとひんやり!
そのままで-5.4℃、濡らして-11℃の温度差

材質
ナイロン78%、ポリウレタン22%
色
ブラック
寸法(cm)
胴:150×65、フード:30×30
機能
日焼け対策 UPF50+、紫外線99%以上カット、通気性、速乾性、接触冷感、洗濯OK、抗菌防臭加工
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81721389TR-SMR007-BK
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする