※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)175仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し注文コード68368135品番MXW16-175B-M9PWV
参考基準価格(税別)¥110,060販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など117種類から選べます他の種類を見る