ヤマナカ
D型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
締付範囲(mm)
10~45
16~60
10~45
全長(mm)
240
300
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68368204
品番
DS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質
本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品
スペアキャップ
全長(mm)
240
柄長さ(mm)
Φ13×150
締付範囲(mm)
10~45