MXW16-75B-A93Z MXW - 循環式リニアガイド付 SMC 68368205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68368205品番MXW16-75B-A93Z
参考基準価格(税別)¥96,970販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
作動方式複動形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)16仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付ストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする