MXW20-175B-M9BVZ MXW - 循環式リニアガイド付 SMC 68368284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)175仕様ポートねじ:(-) Rc、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード68368284品番MXW20-175B-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥122,050販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
作動方式複動形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)20仕様ポートねじ:(-) Rc、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオプション(B) ショックアブソーバ2ケ付ストローク(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする