曜日別特売
50mm C型クランプ ケニス 68368868

C型クランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68368868品番50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。

用途機械器具などの固定材質アルミ合金製口の開き(mm)0~50アズワン品番62-9922-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68368877
2023-02-16
用途: アルミ板工作時の押さえに
製造業

アルミ不等辺アングルに挟んだアルミ板を押さえて曲げるために最適でした。
その他の木工DIYにも使えそうです。
木材同士を接着剤でくっつける際の押さえにも使っています。
安価な割には頑丈です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする