エスコ
2.0mmx56m ポリエチレンロープ 定規ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68369256
品番
EA628MT-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。
ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様
●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
アズワン品番
65-9269-19