曜日別特売
P-12 ピペットケース ケニス 68369437

ピペットケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
引出し数12
内容量1個注文コード68369437品番P-12
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。

材質本体/PVC、引出し/PS寸法(mm)390×530×370引出し数12引出し内寸法(mm)110×495×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする