ケニス
おまかせタイマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68370593
品番
WH3311BP
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
設定時間
15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能
タイマー時間
アナログ、24時間
寸法(mm)
70×50×100
容量
(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下
質量(g)
200
電源
AC100V・50/60Hz切替式
コード長さ(m)
1
精度
(時計)±7.5分