エスコ
3本組 チゼルスクレーパーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68371137
品番
EA524AV-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
砥石で研いで使用できます。
袋はマチの無い薄型袋です。
仕様
●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
アズワン品番
65-9262-72