エスコ
4L ポリタンク ノズル付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68371320
品番
EA508AV-197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
仕様
●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
アズワン品番
65-9261-52