曜日別特売
W50 ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) SEKIYA 68371607

ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68371607品番W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器具の密閉用として最適です。 手でカットできます。ミシン目ありは、さらに簡単にカットできます。(W20はシャーレや試験管に、W50はビーカーやフラスコの密閉に適しています。) 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。

幅(mm)50長さ(m)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68371607W5021022356LP0003KW50 ラボピタ アグリス 21022356ラボピタアグリス1巻
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68371582
2020-02-17
用途: ブランデーの酸化防止
その他業種

結構引っ張っても切れないので、簡単には無くならないなと思った。

対象商品 : 68371607
2019-12-23
用途: 菌を培養しているシャーレが開かないようにする
教育・研究機関

シールするときによく伸び、きちんとシャーレにシールできる。ミシン目が入っているのではさみで切る必要がないのでいい。

対象商品 : 68371607
2019-06-03
用途: ドレッシングやタレをビンに入れたときにふたをする
医療・福祉・介護関連業

学生の頃フラスコや試験管のふたをするときに使っていたパラフィルムを思い出し、検索でひっかかりました。
ふたがない空き瓶の封をするのにとても便利です。
パラフィルムでは量的に多すぎるので、コレはグッド。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする