Frecom
ACアダプタ 24V 1A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68373508
品番
F24L15-24
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 24 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様
●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:24V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1949
アズワン品番
65-7218-36