曜日別特売
TW-1 DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン) 68374732

DUMONT ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)120注文コード68374732品番TW-1
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)120タイプ一般型、先端は鋭く強靭で、使いやすい設計です耐熱温度(℃)約400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする