曜日別特売
TWS-5B DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン) 68374933

DUMONT ピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本材質PHYNOX合金全長(mm)110注文コード68374933品番TWS-5B
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

材質PHYNOX合金全長(mm)110タイプ角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています耐熱温度(℃)約400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする