MY1CW16-450A-A93L MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 68378057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68378057品番MY1CW16-450A-A93L
参考基準価格(税別)¥89,210販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(-) なし右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする