MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 - SMC
内容量1個
全1746種類を絞り込む
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
1746種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ガイド追記号
サイドシール
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68377883MY1CW16-1000L--1000(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
103,180
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377899MY1CW16-1000L-M9BW-XB22(-) 0.5(-) 2ヶ付1000(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
109,340
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377908MY1CW16-1200L-M9BW-XB22(-) 0.5(-) 2ヶ付1200(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
113,080
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377917MY1CW16-1400L7-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付1400(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
122,930
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377926MY1CW16-1400L7-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付1400(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
124,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377935MY1CW16-200-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付200(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377944MY1CW16-200LA--200(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(A) アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
83,880
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377953MY1CW16-200L-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付200(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
94,710
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377969MY1CW16-200-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付200(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
81,070
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377978MY1CW16-2130-A93L(L) 3(-) 2ヶ付2130(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377987MY1CW16-2400-A93L(L) 3(-) 2ヶ付2400(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
128,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68377996MY1CW16-250L-A90L(L) 3(-) 2ヶ付250(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
92,840
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378005MY1CW16-250L-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378014MY1CW16-250-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
85,140
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378023MY1CW16-3000L-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付3000(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
156,700
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378039MY1CW16-300-M9BA-XC67(-) 0.5(-) 2ヶ付300(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378048MY1CW16-400LL6-A93L(L) 3(-) 2ヶ付400(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
99,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378057MY1CW16-450A-A93L(L) 3(-) 2ヶ付450(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(A) アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378066MY1CW16-450LA-A93L(L) 3(-) 2ヶ付450(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(A) アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
93,560
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378075MY1CW16-500-M9BA-XC67(-) 0.5(-) 2ヶ付500(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378084MY1CW16-500-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付500(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378093MY1CW16-550SA6-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付550(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付(-) 調整ユニットなし
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378109MY1CW16-700L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付700(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
103,180
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378118MY1CW16-900-A93L(L) 3(-) 2ヶ付900(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378127MY1CW16-900L7-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付900(-) 標準形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ロングスペーサ付
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378136MY1CW16G-200L-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付200(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
94,490
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378145MY1CW16G-200-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付200(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
81,620
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378154MY1CW16G-200-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付200(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378163MY1CW16G-260-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付260(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378179MY1CW16G-300-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付300(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
82,830
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378188MY1CW16G-600L6-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付600(G) 集中配管形16(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付(L6) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト & ショートスペーサ付
110,110
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378197MY1CW20-1200L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付1200(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378206MY1CW20-140--140(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
76,180
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378215MY1CW20-1400LS-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
115,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378224MY1CW20-1800L-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付1800(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378233MY1CW20-235L--235(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
91,800
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378249MY1CW20-240-XC67--240(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378258MY1CW20-250-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
86,850
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378267MY1CW20-350L-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付350(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378276MY1CW20-383L-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付383(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
100,820
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378285MY1CW20-400AL--400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(A) アジャストボルト付
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378294MY1CW20-400AS-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(A) アジャストボルト付
89,430
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378303MY1CW20-400AS-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(A) アジャストボルト付
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378319MY1CW20-400L-A93L(L) 3(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378328MY1CW20-400L-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378337MY1CW20-400LS-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
93,780
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378346MY1CW20-400LS-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
93,780
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378355MY1CW20-400L-XB22--400(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378364MY1CW20-430--430(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(-) 調整ユニットなし
82,780
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68378373MY1CW20-500AS-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付500(-) 標準形20(-) Mねじ(C) カムフォロアガイド形(-) なし(-) 調整ユニットなし(A) アジャストボルト付
91,630
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする