曜日別特売
- バーコーター ケニス 68381793

バーコーター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)Φ8×300
No.12
内容量1個注文コード68381793品番-
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。

寸法(mm)Φ8×300No.12有効長(mm)250線径(mm)0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68381705
2023-08-29
用途: 塗布作業
製造業

使えました。膜厚は確認できませんが、均一には塗布出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする