M 万能刷毛 ケニス 68385582

万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛幅(mm)50
内容量1個注文コード68385582品番M
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。

用途塗装、清掃など毛幅(mm)50材質(柄)木製全長(mm)210毛材豚毛(白)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする