曜日別特売
MUC306DGFR 300ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ 68387428

300ミリ充電式チェンソー(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68387428品番MUC306DGFR
参考基準価格(税別)¥111,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付

付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする