曜日別特売
MUR369LDG2 充電式草刈機 マキタ 68388119

充電式草刈機

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台ハンドル形状ループハンドル質量(kg)5.5(バッテリ含む)注文コード68388119品番MUR369LDG2
参考基準価格(税別)¥131,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付

用途障害物が多い場所、傾斜地セット内容本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)5.5(バッテリ含む)草刈刃(Φmm)255連続使用時間(分)【1充電あたり(目安)】高速:約25、中速:約35、低速:約1時間刃の種別DCホワイトチップソーバッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1905×195(チップソー(刈刃)、飛散防護カバー含む)バッテリー容量(Ah)6.0ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68388119
2024-04-17
用途: 住宅街の空き地草刈りに使用
湯谷建設株式会社建設業・工事業

なんといっても、エンジン草刈機に比べ、騒音が少なく、安心して作業ができます。
ただ、もう少しバッテリーが長続きすれば良いのにと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68388119
2024-06-18
用途: 草刈り
農・林・水産業

馬力のあるのを探していましたが、バッテリーの容量が大きいので思っていた以上に重いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする