曜日別特売
AZ5464 AZ-5464 着働楽 カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68390542

AZ-5464 着働楽 カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード68390542品番AZ5464
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。

ベージュ股下(cm)79ウエスト(cm)82仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属シリーズ着働楽混率(%)ポリエステル65、綿35アズワン品番64-4908-24生地バーバリー色番002生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする