Merck(メルクミリポア)
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
1箱(100枚)
1箱(25枚)
直径(Φmm)
142
47
25
142
90
穴径(μm)
10
0.1
0.45
5
10
0.2
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
68390875
品番
JCWP14225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
直径(Φmm)
142
穴径(μm)
10
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
白色無地
特性
親水性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68390875
JCWP14225
33136442
JCWP14225
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)
1ケース(25枚)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました