Merck(メルクミリポア)
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
直径(Φmm)
90
13
25
47
142
90
穴径(μm)
5
0.025
0.1
0.22
0.45
1.2
3
5
8
0.05
0.65
0.8
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
68391532
品番
SMWP09025
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
直径(Φmm)
90
穴径(μm)
5
材質
セルロース混合エステル
色
白色
表面
無地
特性
親水性