1419895 Contact insert フエニックス・コンタクト 68395244

Contact insert1419895

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68395244
品番
1419895
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、2+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1955
アズワン品番
65-7690-87

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする