1-2199298-4 DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1セット 3000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68395786

DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
68395786
品番
1-2199298-4
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアル リーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意

仕様
●入数:1チューブ(3000個入り)●極数:16●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:17.78mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:17.78 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:185-9257
アズワン品番
65-7744-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする