TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
68395829
品番
1-2199298-2
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:7.62mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:7.62 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:185-9851
アズワン品番
65-7711-04