曜日別特売
1-1932000-1 DIMMソケット 240極 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68395874

DIMMソケット 240極 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード68395874品番1-1932000-1
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:垂直●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:240●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:750mA●定格電圧:1.5 V●コード番号:217-5354アズワン品番65-7504-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする