ハーティング
DIN-Signal Power Cont. m 40A Solder
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68395926
品番
9030006136
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8227
アズワン品番
65-7627-78