曜日別特売
3209808 DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 68396267

DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68396267品番3209808
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設

仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355アズワン品番65-7496-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする