曜日別特売
3209730 DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 68396276

DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード68396276品番3209730
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製

仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352アズワン品番65-7745-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする