8WH9040-3DB08 DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入 SIEMENS 68396294

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68396294品番8WH9040-3DB08
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●種類:ヒューズ付きコネクタです●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9923アズワン品番65-7660-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする